Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN 3512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6744531
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN-3512
EAN/GTIN:
     4977766755795
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother TN3512 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Brother DCP-L6600, HL-L6250, L6300, L6400, L6450, MFC-L6800, L6900, L6950, L6970
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
25 cm
Transportgewicht
1.609 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
29.2 cm x 18.49 cm x 7.46 cm / 964 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L6600DW, DCP-L6600DWT, HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, HL-L6400DWTT, HL-L6450DW, MFC-L6800DW, MFC-L6800DW Custom UI, MFC-L6800DWT, MFC-L6800DWT Custom UI, MFC-L6900DW, MFC-L6900DW Custom UI, MFC-L6900DWT, MFC-L6900DWTZ, MFC-L6950DW, MFC-L6970DW, MFC-L6970DWT
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-3430
ab € 58,69*
Ähnlich
Brother
TN-3480
ab € 97,45*
Ähnlich
Brother
TN-3520
ab € 125,67*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBTN3512E
ab € 32,77*
Ähnlich
Brother
DR3400
ab € 115,91*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 13,935*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3480
ab € 9,64*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3512
ab € 13,45*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3520
ab € 15,92*
Ähnlich
WhiteBox
DR-3400
ab € 14,49*
Ähnlich
Ampertec
TN-3480
ab € 73,67*
Ähnlich
Ampertec
TN-3430
ab € 45,18*
Ähnlich
Ampertec
TN-3512
ab € 67,86*
Ähnlich
Ampertec
TN-3520
ab € 100,95*
Ähnlich
Ampertec
DR-3400
ab € 73,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.