Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 212-215140440015 Herst.-Nr.: E7-LLYAE-YE EAN/GTIN: 0768268042681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100 TB komprimierte Daten in 2 HE im Rack Kompatibilität mit allen führenden Backup-Anwendungen, Betriebssystem-Umgebungen, Netzwerk-Infrastrukturen und Management-Tools Sicherer Zugriff über jeden beliebigen Web-basierten Browser für Remote-Diagnosen, Bedienung, Upgrades und Wartung Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - 48 TB / 120 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser, mit 1 Mailslot Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 42.42 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 69.85 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 8.66 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 14.06 kg | ![](/p.gif) | Lokalisierung | EMEA | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Tape Autoloader - LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Integrierte Peripheriegeräte | Display, Fernverwaltungsadapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp | SAS-2 | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 7 | ![](/p.gif) | Austauschbare Medien - Kapazität | 8 | ![](/p.gif) | Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U | ![](/p.gif) | Gesamtspeicherkapazität | 48 TB (unkomprimiert)/ 120 TB (komprimiert) | ![](/p.gif) | Hauptfunktionen | Barcode-Leser, mit 1 Mailslot | ![](/p.gif) | Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 7 | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x SAS-Kabel - 2 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 3.1 m | ![](/p.gif) | MSBF | 1,500,000 | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | 30 Barcodeetiketten | ![](/p.gif) | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, EN55022, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, AS/NZS 3548, FCC, EMI, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B | Stromversorgung | Typ | Stromversorgung | ![](/p.gif) | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Deduplication | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Kapazität | 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | Ultrium 6, Ultrium 7 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1.08 TBph) | ![](/p.gif) | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 6, Ultrium 7 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088) ¦ 1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 212 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,95* | ab € 3.818,46* | € 4.002,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.832,59* | € 4.013,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.097,31* | € 4.262,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 4.292,92* | € 4.457,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 4.831,33* | € 5.006,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 212 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 212 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 212 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|