Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6778778
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     737574-001
EAN/GTIN:
     5712505716083
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Internal Hard Drives
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 600 GB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für Disk Enclosure D2600 (3.5" LFF), D6000 (3.5" LFF)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
600 GB
Merkmale
Dual Port
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Disk Enclosure D2600 (3.5" LFF), D6000 (3.5" LFF)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.