Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDIUM Fold Exclusive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6888876
Hersteller:
     ALSO
Herst.-Nr.:
     BXF-AC386226A1
EAN/GTIN:
     9008190001808
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
MEDIUM Fold Exclusive - Projektionsfläche - 420 cm (165") - 16:9 - Flex White CI
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektionsfläche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
386 cm 226 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
420 cm (165")
Bildhöhe
206 cm
Bildbreite
366 cm
Projektionstuch
Flex White CI
Seitenverhältnis
16:9
Leinwandstärke
0.22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,40*
€ 727,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,07*
€ 712,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,34*
€ 675,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,84*
€ 654,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,09*
€ 635,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.