Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-1795F 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7010928
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H796040
EAN/GTIN:
     8715946629933
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Gerade wenn Sie ständig unterwegs sind und häufig Vorträge beim Kunden halten, überzeugt dieser praktische Projektor durch sein geringes Gewicht, die außergewöhnliche Bildqualität und die professionellen Funktionen. Mit kabelgebundenen und kabellosen Anschlussmöglichkeiten, einer kinderleichten Installation und den vielen modernen Funktionen ist dieser Projektor der perfekte Präsentationspartner.
Epson EB-1795F - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3200 lm (weiß) - 3200 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11n wireless / NFC / Miracast - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, weiß
Netzwerk
802.11b/g/n, NFC
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
295 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.34 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EasyMP Multi PC Projection
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
39 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
30 dBA
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, NFC (Near Field Communication), Miracast
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
29.2 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.83 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.58-1.7
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Auto Vertical Keystone, Split Screen, DICOM-Simulationsmodus, dynamischer Modus
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
10000:1 (dynamisch)
Lampentyp
214 Watt
Projektionsdistanz
0.7 m - 8.2 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.04 - 1.26:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 7000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
1900 lm
Helligkeit (Farbe)
3200 lm
Helligkeit (weiß)
3200 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 803,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,06*
€ 997,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,83*
€ 995,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,18*
€ 984,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,72*
€ 970,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,13*
€ 955,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05RTBSH795
ab € 273,28*
Zubehör
Epson
CP03RTBSH795
ab € 75,65*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH795
ab € 124,69*
Zubehör
Epson
CP04OSSWH795
ab € 210,07*
Zubehör
Epson
CP05OSSWH795
ab € 277,97*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 116,39*
Zubehör
Epson
V13H010L94
ab € 88,05*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 780,21*
Zubehör
Epson
V12H003D01
ab € 39,51*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.