Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7034111
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DW316
EAN/GTIN:
     0884116288473
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Das USB Slim DVD+/-RW Laufwerk DW316 von Dell ist eine Plug-and-Play-Lösung zum Brennen und Abspielen von Discs, die Sie über einen USB-Port verwenden können.
Dell - Laufwerk - DVD±RW - USB 2.0 - extern - Schwarz - für Chromebook 3110, 3110 2-in-1; OptiPlex 30XX, 7080; Precision 3260, 7670; Vostro 15 3510
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.4 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink Media Suite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Chromebook 3110, 3110 2-in-1 ¦ Dell Inspiron 5755 ¦ Dell Latitude 12 Rugged Extreme (7204), 14 Rugged Extreme (7404), 3301, 3320, 3420, 3520, 5401, 5410, 5411, 5421, 5510, 5511, 5521, 7220 Rugged Extreme Tablet, 7310 2-in-1, 9410 2-in-1, 9420 2-in-1, 9520, E5270, E5460, E5470, E5570, E7270, E7470 ¦ Dell OptiPlex 3000 Thin Client, 3090 Ultra, 3280 All In One, 5070, 7080 XE Micro Form Factor, 7460 All In One, 7470 All In One ¦ Dell Precision 3260 Compact, 3561, 5550, 5560, 7540, 7670, 7740, 7760 ¦ Dell Vostro 13 5310, 14 5410, 15 3510, 15 5510, 5415, 5515
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 8x (DVD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.512,67*
Zubehör
Dell
5MKT2
ab € 1.139,66*
Zubehör
Dell
M21R4
ab € 910,73*
Zubehör
Dell
R6PJR
ab € 854,01*
Zubehör
Dell
09VNP
ab € 1.256,37*
Zubehör
Dell
276T8
ab € 1.177,00*
Zubehör
Dell
F76NY
ab € 1.202,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.