Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 40 |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA T1000 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Anzahl Grafikadapter Mini-DisplayPort-Anschlüsse | 4 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
| Testsoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Mitgelieferte Software | Windows System Driver |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | BFR |
Lieferumfang | Mouse included on selected markets | Optische Dell Maus, in der Farbe „Black“ – MS116 |
| Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten | Dell KB216 Multimedia-Tastatur, schwarz - Deutsch (QWERTZ) |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-13700 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5.2 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5.1 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4.1 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1.5 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Bus Typ | DMI4 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 219 W |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN-Controller | Intel® I219 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 439 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 132 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 233 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 15 Kilogramm CO2 |
| Carbon emissions (Energy Usage) | 188 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 4 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 251 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 92.6 mm |
| Tiefe | 292.8 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Gewicht | 5380 g |
Design | Gehäusetyp | SFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 3 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb | 0.26 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1.37 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 105 G |
Energie | Stromversorgung | 300 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 90 - 264 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 47/63 Hz |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Leistungen | Produkttyp | Arbeitsstation |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel W680 |
| Audio-System | Waves MaxxAudio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |