Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7144319
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1678C
EAN/GTIN:
     3329680016789
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Buntpapier
Farbpapier
Spezialisiert und unerkannt im Bereich der Erstellung von Familienanzeigen, ist die Marke Pollen heute ideal, um Ihre Hochzeits- und Geburtsanzeigen oder die guten Wünsche für das neue Jahr zu realisieren.
Clairefontaine Pollen - Papier - fliederfarben  - 158 x 222 mm - 210 g/m² - 25 Blatt Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Lila
Media
Mediengrößen
158 x 222 mm
Medientyp
Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Fliederfarben
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Blatt
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2378C
ab € 3,91*
Zubehör
Clairefontaine
2578C
ab € 5,16*
Zubehör
Clairefontaine
4252C
ab € 3,89*
Zubehör
Clairefontaine
5865C
ab € 2,60*
Zubehör
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11378C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1578C
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12878C
ab € 4,49*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75078C
ab € 2,85*
Zubehör
Clairefontaine
5868C
ab € 2,70*
Zubehör
Clairefontaine
5860C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5861C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5862C
ab € 3,63*
Zubehör
Clairefontaine
55866C
ab € 25,23*
Zubehör
Clairefontaine
1478C
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.