Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 2378C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57981391
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2378C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
155 mm
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Papiergewicht
210 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2578C
ab € 5,17*
Zubehör
Clairefontaine
4252C
ab € 3,92*
Zubehör
Clairefontaine
5865C
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11378C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1578C
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12878C
ab € 4,48*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75078C
ab € 2,86*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1678C
ab € 2,51*
Zubehör
Clairefontaine
5868C
ab € 2,76*
Zubehör
Clairefontaine
5860C
ab € 2,37*
Zubehör
Clairefontaine
5861C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
5862C
ab € 3,65*
Zubehör
Clairefontaine
55866C
ab € 25,10*
Zubehör
Clairefontaine
1478C
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.