Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Clairefontaine 4252C Kunstdruckpapier Kunstpapier 50 Blätter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-57981333
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
4252C
EAN/GTIN:
3329680042528
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
50 Blätter
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Weiß
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Kunstdruckpapier
Weitere Suchbegriffe:
Schreibpapier
,
Buntpapier
,
Farbpapier
,
Glanzpapier
,
Glanzpapier Bastelpapier
,
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
clairefontaine druckerpapier a4
,
allroundpapier a4
,
allroundpapier violett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,93*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0786* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine 2378C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Clairefontaine
2378C
ab € 3,94*
Zubehör
Clairefontaine 2578C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Clairefontaine
2578C
ab € 5,17*
Zubehör
Clairefontaine 5865C Briefumschlag Weiß
Clairefontaine
5865C
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine 5866C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Weiß
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine Pollen C6
Exacompta Clairefontaine
11378C
ab € 1,84*
Zubehör
Clairefontaine Pollen DL
Exacompta Clairefontaine
1578C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Fliederfarben
Exacompta Clairefontaine
12878C
ab € 4,48*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Fliederfarben
Exacompta Clairefontaine
75078C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
1678C
ab € 2,50*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert flieder
Clairefontaine
5868C
ab € 2,70*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert flieder
Clairefontaine
5860C
ab € 2,28*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung flieder
Clairefontaine
5861C
ab € 2,17*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert flieder
Clairefontaine
5862C
ab € 3,64*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung flieder
Clairefontaine
55866C
ab € 25,24*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück flieder
Clairefontaine
1478C
ab € 1,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen