| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7258028 Herst.-Nr.: 79293 EAN/GTIN: 4040849792939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | goobay - Videokabel - 24 pin USB-C (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1.8 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videokabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Länge | 1.8 m | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 3.1, WEEE | Konnektivität | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, svga-kabel 1.8m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |