Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7270796
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     G908C
EAN/GTIN:
     4250354615979
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Dell - Magenta - original - Tonerpatrone - für Dell 3130cn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Dell Emulsion Aggregation Toner Technology/Dell Toner Management System
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 3130cn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,75*
Ähnlich
Dell
593-10289
ab € 362,84*
Ähnlich
Dell
593-10290
ab € 295,46*
Ähnlich
Dell
593-10291
ab € 395,44*
Ähnlich
Dell
593-10292
ab € 288,91*
Ähnlich
Ampertec
593-10289
ab € 230,90*
Ähnlich
Ampertec
593-10290
ab € 185,20*
Ähnlich
Ampertec
593-10291
ab € 250,86*
Ähnlich
Ampertec
593-10292
ab € 180,86*
Ähnlich
WhiteBox
593-10289
ab € 36,89*
Ähnlich
WhiteBox
593-10290
ab € 51,32*
Ähnlich
WhiteBox
593-10291
ab € 47,86*
Ähnlich
WhiteBox
593-10292
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.