Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Soundkarte
>
Artikel
Hama "2.0 Stereo"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7666310
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00051660
EAN/GTIN:
4007249516602
Suchbegriffe:
Soundkarte
hama usb soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Hama "2.0 Stereo" - Soundkarte - Stereo - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Lautsprecher - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Soundkarten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Audio-Adapter, 2in1, USB-C-St. - 2x USB-C-Buchse, Audio + Laden
Hama
00200321
ab € 13,06*
Ähnlich
Hama Audio-Adapter, 2in1, USB-C-St. - 3,5-mm-Klinke/USB-C-Buchse, Audio + Laden
Hama
00200319
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama Audio-Adapter, USB-C-Stecker - 3,5-mm-Klinke-Buchse, Stereo
Hama
00200318
ab € 9,41*
Ähnlich
Hama Audio-Adapter, USB-C-Stecker - 3,5-mm-Klinke-Buchse, Stereo
Hama
00300094
ab € 10,72*
Ähnlich
Hama USB-Soundkarte, USB-Stecker - 2x 3,5-mm-Klinke-Buchse, Stereo
Hama
00200323
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen