Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Koala Gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8141253
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     21532C
EAN/GTIN:
     3329680215328
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Koala Gray - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Koala Gray
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
12513C
ab € 4,44*
Sonstiges
Clairefontaine
2516C
ab € 4,57*
Sonstiges
Clairefontaine
2521C
ab € 5,00*
Sonstiges
Clairefontaine
2522C
ab € 4,98*
Sonstiges
Clairefontaine
2525C
ab € 4,87*
Sonstiges
Clairefontaine
2576C
ab € 4,26*
Sonstiges
Clairefontaine
2578C
ab € 5,18*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12517C
ab € 4,97*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12523C
ab € 4,77*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12536C
ab € 4,99*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
22540C
ab € 4,46*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
22585C
ab € 7,11*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12580C
ab € 4,45*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2577C
ab € 4,45*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
22586C
ab € 7,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.