Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8141258
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2324C
EAN/GTIN:
     3329680232400
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Papier - Intensives Pink - 110 x 155 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rosa
Media
Mediengrößen
110 x 155 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Intensives Pink
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
12313C
ab € 4,05*
Sonstiges
Clairefontaine
2323C
ab € 3,85*
Sonstiges
Clairefontaine
2325C
ab € 3,72*
Sonstiges
Clairefontaine
2327C
ab € 4,06*
Sonstiges
Clairefontaine
2336C
ab € 4,07*
Sonstiges
Clairefontaine
2378C
ab € 3,95*
Sonstiges
Clairefontaine
2476C
ab € 3,86*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
22350C
ab € 4,02*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2322C
ab € 4,08*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2321C
ab € 4,05*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2316C
ab € 3,77*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12586C
ab € 6,72*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
22339C
ab € 4,04*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12585C
ab € 6,72*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12589C
ab € 6,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.