Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8141264
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2836C
EAN/GTIN:
     3329680283600
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Papier - orange - 135 x 135 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Orange
Media
Mediengrößen
135 x 135 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Orange
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4208C
ab € 4,77*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1536C
ab € 2,30*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1336C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1636C
ab € 2,51*
Zubehör
Clairefontaine
5598C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5490C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
5491C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
7061C
ab € 69,21*
Zubehör
Clairefontaine
55492C
ab € 35,68*
Zubehör
Clairefontaine
55496C
ab € 25,26*
Zubehör
Clairefontaine
55495C
ab € 26,62*
Zubehör
Clairefontaine
1236C
ab € 1,51*
Zubehör
Clairefontaine
1436C
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.