Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C5 120g VE=200 Stück Haftklebung clementine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=200 Stück Haftklebung clementine
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=200 Stück Haftklebung clementine
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55492C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55492C
EAN/GTIN:
     3329680554922
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
2.17 kg
Farbe:
orange
Farbname:
clementine
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,17855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,76*
€ 60,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,44*
€ 60,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,20*
€ 57,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,52*
€ 52,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,53*
€ 48,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4208C
ab € 4,78*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1536C
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1336C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1636C
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2836C
ab € 4,51*
Zubehör
Clairefontaine
5598C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5490C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5491C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
7061C
ab € 69,40*
Zubehör
Clairefontaine
55496C
ab € 25,22*
Zubehör
Clairefontaine
55495C
ab € 26,77*
Zubehör
Clairefontaine
1236C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1436C
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.