Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung clementine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung clementine
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung clementine
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI7061C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     7061C
EAN/GTIN:
     3329680706109
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.295 kg
Farbe:
orange
Farbname:
clementine
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,34685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,28*
€ 114,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,36*
€ 113,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,42*
€ 98,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,86*
€ 95,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,37*
€ 82,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4208C
ab € 4,77*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1536C
ab € 2,30*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1336C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1636C
ab € 2,51*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2836C
ab € 4,50*
Zubehör
Clairefontaine
5598C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5490C
ab € 2,37*
Zubehör
Clairefontaine
5491C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
55492C
ab € 35,62*
Zubehör
Clairefontaine
55496C
ab € 25,04*
Zubehör
Clairefontaine
55495C
ab € 26,75*
Zubehör
Clairefontaine
1236C
ab € 1,64*
Zubehör
Clairefontaine
1436C
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.