| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8150049 Herst.-Nr.: ECSSD240GX150 EAN/GTIN: 3126170136404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EMTEC X150 Power Plus 3D NAND - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 240 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Stoßfest, TRIM-Unterstützung | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Montageabstandhalter | Leistung | Interner Datendurchsatz | 550 MBps (lesen)/ 320 MBps (Schreiben) | ![](/p.gif) | 4 KB Random Read | 85000 IOPS | ![](/p.gif) | 4 KB Random Write | 77000 IOPS | Zuverlässigkeit | MTBF | 1,500,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |