Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912 2.93 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Tinte 3YL80AE 912 schwarz
HP Tinte 3YL80AE 912 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8201900
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YL78AE#BGY
EAN/GTIN:
     0192545866835
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 912 - 2.93 ml - Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet 80XX; Officejet Pro 80XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Portugiesisch, Polish, Serbo-Croatian / EMEA
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
2.3 cm
Transporthöhe
11.35 cm
Transportgewicht
40 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
20 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta (pigmentiert)
Kapazität
2.93 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 315 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 8010, 8010e, 8012, 8012e, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8015e, 8017, 8017 All-in-On, 8022, 8022e ¦ HP Officejet Pro 8020, 8022, 8022e, 8023, 8024, 8024e, 8025, 8025e, 8028, 8028e, 8035, 8035e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
6ZC74AE
ab € 32,02*
Ähnlich
HP
3YL77AE
ab € 7,27*
Ähnlich
HP
3YL79AE
ab € 7,29*
Ähnlich
HP
3YL78AE
ab € 7,30*
Ähnlich
HP
3YL81AE
ab € 13,64*
Ähnlich
HP
3YL82AE
ab € 14,40*
Ähnlich
HP
3YL84AE
ab € 27,33*
Ähnlich
HP
3YL83AE#BGX
ab € 14,18*
Ähnlich
Ampertec
3YL77AE
ab € 6,36*
Ähnlich
Ampertec
3YL78AE
ab € 6,37*
Ähnlich
Ampertec
3YL79AE
ab € 6,40*
Ähnlich
Ampertec
3YL80AE
ab € 9,46*
Ähnlich
Ampertec
912XL
ab € 11,33*
Ähnlich
Ampertec
912XL
ab € 11,32*
Ähnlich
Ampertec
912XL
ab € 11,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.