Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinberg UR22C Recording Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8378698
Hersteller:
     Steinberg
Herst.-Nr.:
     47053
EAN/GTIN:
     4957812634342
Suchbegriffe:
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Mono-Mikrofone
Soundkarte
Das UR22C Recording Pack ist ein Komplettpaket, mit dem du Musik, Podcasts oder Interviews professionell aufnehmen und Audio live streamen kannst. UR22C ist ein kompaktes und robustes Audio-Interface, das dir alle Anschlüsse und Funktionen bietet, um in professioneller 32-Bit/192kHz-Qualität aufzunehmen. Zusammen mit dem mitgelieferten ST-M01 Mikrofon und dem ST-H01 Kopfhörer hast du alles am Start, um großartige Aufnahmen zu machen.
Steinberg UR22C Recording Pack - Audio-Schnittstelle - 32-Bit - 192 kHz - USB 3.0 - mit Steinberg ST-M01 Studio Microphone and ST-H01 Monitor Headphones
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
15.9 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Audio-Schnittstelle
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Kombiniert mit
Steinberg ST-M01 Studio Microphone and ST-H01 Monitor Headphones
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
SuperSpeed-USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit), Apple iOS 10, Apple iOS 11, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Apple iOS 12
Details der Systemanforderungen
Dual Core Prozessor - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 1200 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audioausgang
Merkmale
Spannungsversorgung über USB-Bus
DAC-Auflösung
32-Bit
Abtastfrequenz
192 kHz (Max)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Anz. Eingangskanäle
2
Anz. Ausgangskanäle
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x MIDI-Eingang ¦ 1 x MIDI-Ausgang ¦ 2 x Mikrofon-/HI-Z-Instrumenten-Eingang - XLR ¦ 2 x Audio-Line-Out ¦ 1 x Kopfhörer - Telefon Stereo 6,3 mm ¦ 1 x USB 3.0 - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,63*
€ 382,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.