Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-982W 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8495699
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H987040
EAN/GTIN:
     8715946680774
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Exzellente Sichtbarkeit Mit diesem WXGA-Projektor werden Inhalte hell, lebendig und gestochen scharf dargestellt, sodass jeder im Raum eine gute Sicht hat. Die Projektion ist skalierbar bis zu einer Bilddiagonale von 280 Zoll (7,11 m) und liefert exzellente Bildqualität, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen – dank einem hohen Kontrastverhältnis von 16.000:1 und 4.200 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit. Minimale Wartung Unsere zuverlässigen Projektoren und langlebigen Lampen helfen, Ausfallzeiten und Servicekosten zu vermeiden. Stellen Sie sich vor, was Sie bei minimalen Unterbrechungen erreichen können – unsere Projektoren liefern eine jahrelange Nutzung, bevor eine Ersatzlampe benötigt wird. Einfache Einrichtung Jede Arbeitsumgebung ist anders. Daher benötigen Sie eine Projektionslösung, die sich einfach installieren und einrichten lässt. Der 1,6-fache optische Zoom und die horizontale und vertikale Trapezkorrektur ermöglichen dies. Verwendung mehrerer Geräte Gewinnen Sie die Aufmerksamkeit Ihres Publikums und schaffen Sie dank einfachem Anschluss eine Umgebung für die Zusammenarbeit. Die iProjection-App 1 ermöglicht es, Inhalte von Smart-Geräten und PCs ganz einfach wiederzugeben. Die Split-Screen-Funktion kann dazu verwendet werden, Inhalte, die Sie vorher mit der Moderatorfunktion überprüfen können, von mehreren Geräten gleichzeitig nebeneinander anzuzeigen.
Epson EB-982W - 3-LCD-Projektor - 4200 lm (weiß) - 4200 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, 0,59-Zoll-TFT-LCD
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Loch für Sicherheitsseil
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
327 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dBA
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
30.9 cm
Tiefe
28.2 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
3.1 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.51-1.99
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
74 cm - 711 cm
Besonderheiten
Tafel-Modus, EPSON 3LCD-Technologie, dynamischer Modus, Theatermodus
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
16000:1
Lampentyp
UHE 230 Watt
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.38 - 2.24:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 17000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (Farbe)
4200 lm
Helligkeit (weiß)
4200 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,87*
€ 719,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,32*
€ 692,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,43*
€ 678,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,02*
€ 669,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,96*
€ 653,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSWH987
ab € 209,83*
Zubehör
Epson
V13H134A54
ab € 20,81*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH987
ab € 105,75*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 116,59*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,52*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 168,43*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 413,23*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 521,70*
Zubehör
Epson
V13H010L97
ab € 63,33*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 783,50*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,28*
Zubehör
Epson
V12H001K70
ab € 27,23*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 50,11*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 83,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.