Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H886-D1622-16G NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8523102
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H886-D1622-16G
EAN/GTIN:
     4713213518045
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das TS-h886 bietet Unternehmensleistung zu SMB-Preisen und verfügt über einen Intel Xeon D-Prozessor und DDR4 ECC (Error Correcting Code)-Speicher (erweiterbar auf 128 GB) mit Zuverlässigkeit. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero gewährleistet das TS-h886 die Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots und SnapSync in Echtzeit. Mit dem TS-h886 kann Ihr Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen eine zuverlässige Leistung bei Service-Level-Agreements erzielen, einschließlich geschäftskritischer Dateiserver, Virtualisierungsserver, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienter Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.
QNAP TS-H886-D1622-16G - NAS-Server - 8 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 16 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.29 cm
Tiefe
31.98 cm
Höhe
23.19 cm
Gewicht
8.5 kg ()
Lokalisierung
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, Warnmeldung ALERT, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Malware-Schutz, Access Control List (ACL) Support, SSH-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, statisches Routing, VPN-Server, ONVIF-Unterstützung, Unterstützung von 720p-Auflösung, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Real-time Remote Replication (RTRR), Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, Unterstützung von 1080p-Auflösung, Ausfallsicherung, eingebaute Hardware-Transcodierung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, DLNA-Support, kompatibel mit OpenStack, Chromecast-Unterstützung, Dateistation, hubiC-Unterstützung, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, HiDrive-Support, FXP-Unterstützung, RTRR-Server, RTRR-Client, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Rsync-kompatibel, L2TP-Support, DynDNS, Deduplikation (Volumen und LUN), Snapshot (Ordner und LUN), Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, Qsync, QuMagie, Qmiix Agent
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, FTP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, HTTP, HTTPs
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SFTP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), DDNS, Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LCD-Anzeige, 3 Lüfter integriert, Dual-Boot, LDAP-Support
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, TLS v1.2, TLS, TLS v1.0, TLS v1.1, SSL
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 2 x M.2 SSD Kühlkörper, 18 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 18 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
75.79 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 4.5.0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20.4 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10.11 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
3 x USB 3.1 Gen 2 - Type A ¦ 4 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1622 2.6 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.608,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,31*
€ 1.942,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,60*
€ 1.932,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,95*
€ 1.924,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,91*
€ 1.914,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
CAB-DAC50M-SFPP
ab € 73,21*
Zubehör
QNAP
QM2-2P10G1TB
ab € 170,88*
Zubehör
QNAP
TS-H1677XU-RP-3700X-32G
ab € 4.799,04*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7232P-64G
ab € 7.151,06*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7302P-256G
ab € 13.194,89*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7302P-128G
ab € 9.588,40*
Zubehör
QNAP
TS-H3088XU-RP-W1250-32G
ab € 5.343,36*
Zubehör
QNAP
TS-H3088XU-RP-W1270-64G
ab € 5.077,86*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-32G
ab € 1.088,78*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-8G
ab € 884,07*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-I3-4G
ab € 1.395,50*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-PT-4G
ab € 1.357,44*
Zubehör
QNAP
TVS-872X-I3-8G
ab € 1.674,86*
Zubehör
QNAP
TVS-H1288X-W1250-16G
ab € 2.497,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.