Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H686-D1602-8G NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8523103
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H686-D1602-8G
EAN/GTIN:
     4713213518052
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das TS-h686 bietet Unternehmensleistung zu SMB-Preisen und verfügt über einen Intel Xeon D-Prozessor und DDR4 ECC (Error Correcting Code)-Speicher (erweiterbar auf 128 GB) mit Zuverlässigkeit. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero gewährleistet das TS-h686 die Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots und SnapSync in Echtzeit. Mit dem TS-h686 kann Ihr Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen eine zuverlässige Leistung bei Service-Level-Agreements erzielen, einschließlich geschäftskritischer Dateiserver, Virtualisierungsserver, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienter Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.
QNAP TS-H686-D1602-8G - NAS-Server - 6 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.49 cm
Tiefe
31.98 cm
Höhe
23.19 cm
Gewicht
7.27 kg ()
Lokalisierung
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polish, Brasilianisches Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Eingebaute Hardware-Transcodierung, Jumbo-Frames-Support, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Ausfallsicherung, Link Aggregation, Lastenausgleich, Anschluss-Bündelung, DHCP-Client, DHCP-Server, NAT Support, Spanning Tree Protocol (STP) Support, DynDNS, statisches Routing, SSH-Unterstützung, E-Mail-Meldung, SMS-Meldung, Wake on LAN (WOL), Warnmeldung ALERT, LDAP-Unterstützung, Qsync, Syslog-Unterstützung, gemeinsamer Dateizugriff, FXP-Unterstützung, Dateistation, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Amazon Glacier Support, Amazon S3 Support, Microsoft Azure Support, kompatibel mit OpenStack, Alibaba Cloud OSS Support, Amazon Cloud Drive support, Backblaze B2 Support, Dropbox-Unterstützung, Googel Drive Unterstützung, HiDrive-Support, hubiC-Unterstützung, Microsoft OneDrive support, Yandex Disk support, RTRR-Client, RTRR-Server, Real-time Remote Replication (RTRR), Unterstützung von 1080p-Auflösung, Unterstützung von 720p-Auflösung, Apple Time Machine-kompatibel, Rsync-kompatibel, QuMagie, ONVIF-Unterstützung, Qsirch, VPN-Server, L2TP-Support, VPN-Support, DLNA-Support, Qfinder Pro, Chromecast-Unterstützung, BitTorrent Client, Download-Client, Anti-Malware-Schutz, IFTTT-Agent, Qcontactz, Qmiix Agent, Access Control List (ACL) Support, DLNA Media Server, Anti-Viren-Schutz, Deduplikation (Volumen und LUN), Snapshot (Ordner und LUN)
Data Link Protocol
2.5GbE, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
HTTPs, TCP/IP, HTTP, FTP, SMB, iSCSI, DDNS, NFS, SFTP, PPTP, L2TP, IPSec
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTPS, HTTP, SSH, LDAP, SNMP 2, SNMP 3, SFTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
HTTPS, HTTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Microsoft CIFS, Apple File Protocol (AFP), Microsoft Active Directory (AD), DDNS, SFTP, File Level Security (ACLs), FTP, Server Message Block (SMB)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI, 256-Bit-AES, FIPS 140-2, SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LDAP-Support, Dual-Boot
Produktzertifizierungen
TLS v1.1, TLS v1.0, TLS v1.2, FIPS 140-2, SSL, TLS
Mitgeliefertes Zubehör
12 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 2 x M.2 SSD Kühlkörper, Netzkabel
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
61.115 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10, CentOS 7.0, IBM AIX 7, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Oracle Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, Ubuntu 14.04, UNIX
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 4.5.0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
18.6 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, JBOD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.72 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
3 x USB 3.1 Gen 2 - Type A ¦ 4 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC, ungepuffert
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1602 2.5 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.524,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,12*
€ 1.941,033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,10*
€ 1.936,249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,89*
€ 1.888,399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,36*
€ 1.850,878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,09*
€ 1.813,667
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
QM2-2P410G1T
ab € 456,24*
Zubehör
QNAP
QM2-2P10G1TB
ab € 168,09*
Zubehör
QNAP
TS-H1677XU-RP-3700X-32G
ab € 4.797,49*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7232P-64G
ab € 7.378,12*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7302P-256G
ab € 11.383,01*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7302P-128G
ab € 9.866,88*
Zubehör
QNAP
TS-H3088XU-RP-W1250-32G
ab € 5.253,89*
Zubehör
QNAP
TS-H3088XU-RP-W1270-64G
ab € 4.651,81*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-32G
ab € 1.084,69*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-8G
ab € 885,05*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-I3-4G
ab € 1.275,17*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-PT-4G
ab € 1.359,22*
Zubehör
QNAP
TVS-H1288X-W1250-16G
ab € 2.669,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.