Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-920S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8575295
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     AK-920S-U-B/GEM
EAN/GTIN:
     7061117110900
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
cherry chipkartenleser
chipkartenleser
Der AK-920S Chipkartenleser zeichnet sich durch seine hohe Datentransferrate, Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Er wurde für sicherheitskritische Anwendungen im Büro, im Gesundheitswesen, im Finanzbereich sowie in der öffentlichen Verwaltung entwickelt. Der AK-920S ist der ideale Chipkartenleser für Einsätze im Bereich der Zugangskontrolle und der Datenverschlüsselung mit digitaler Signatur und bei Online-Bezahlverfahren.
Active Key AK-920S - SmartCard-Leser - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
350 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
SmartCard-Leser
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 1.8 m
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play, PC/SC, RoHS, EMV 2000, CCID
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
50 mA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows, Oracle Solaris
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7816 Class A, ISO 7816 Class B, ISO 7816 Class C
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,96*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.803,36*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 161,75*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,82*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 47,03*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,59*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 135,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,44*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,08*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,36*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 118,27*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 103,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.