Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
DLP-Projektor
>
Artikel
Acer X1228H DLP-Projektor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8575341
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
MR.JTH11.001
EAN/GTIN:
4710886147909
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.
Acer X1228H - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4500 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - DLP-Chipsatz - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 1.4
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
24 dB
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
2.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.41-2.53
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
58 cm - 762 cm
Besonderheiten
DLP 3D Ready, SmartFormat Technologie, Unterstützung des Bildformats 16:9, 24p True Cinema, Acer ColorSafe II Technologie, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, Auto-Shutdown, HDMI 3D Ready, PIN-geschützt, von oben einsetzbare Lampe, Wall-Color Compensation
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
UHP 220 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 11.8 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.94 - 2.16:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Helligkeit (reduziert)
3600 ANSI-Lumen
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x Audio Line-Out ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232 - RS-232 (Verwaltung)
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Projektoren
Weitere Suchbegriffe:
DLP-Projektor
,
beamer acer dlp
,
beamer
,
acer beamer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 304,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,62*
€ 419,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer CM-01S Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,43*
Zubehör
Acer Projektorlampe
Acer
UC.JR711.002
ab € 102,55*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.A01 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,48*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.A08 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X03 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,06*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X04 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,06*
Zubehör
Acer Universal Ceiling Mount long max 64 cm CM-02S Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,50*
Zubehör
ACER Ersatzlampe für X1128H/X1228H
Acer
UC.JTG11.001
ab € 110,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen