Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H3088XU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8576527
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H3088XU-RP-W1250-32G
EAN/GTIN:
     4713213518717
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das 2HE Rackmount TS-h3088XU-RP bietet eine günstige All-Flash Speicherlösung für die Bewältigung I/O intensiver und latenzempfindlicher Unternehmensanwendungen. Mit 30 Laufwerksschächten für 2,5 Zoll SATA-SSDs mit 6 Gb/s, integriertem Dual-Port 25 GbE SFP28 SmartNIC, vier 2,5 GbE LAN Ports, PCIe-Erweiterbarkeit und Speicherkapazität im Petabyte Bereich erfüllt das TS-h3088XU-RP kompromisslose Leistungsanforderungen in Virtualisierung, modernen Rechenzentren, Hybrid-/Multi-Cloud-Anwendungen, geschäftskritischen Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und Dateiservern, die Tausende von gleichzeitigen Verbindungen ermöglichen. Das QuTS hero Betriebssystem verfügt über ZFS-Technologien zur Datenreduzierung und SSD-Optimierung, um ein Maximum an Leistung, Lebensdauer und Effizienz aus Ihren SSD-Investitionen herauszuholen!
QNAP TS-H3088XU-RP - NAS-Server - 30 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - RAM 32 GB - 25 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.107 cm
Tiefe
51.502 cm
Höhe
8.83 cm
Gewicht
12.26 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 30 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
25 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Anti-Malware-Schutz, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Network Access Protection (NAP), Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, statisches Routing, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Dropbox-Unterstützung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Link Aggregation, Fotoalbum Server, Googel Drive Unterstützung, Terminplaner, Ausfallsicherung, VPN-Klient, Druckbenachrichtigung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, Chromecast-Unterstützung, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, HiDrive-Support, FXP-Unterstützung, RTRR-Server, RTRR-Client, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS), Rsync-kompatibel, Snapshot (Ordner und LUN), IPv4 und IPv6 Dual-Stack, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync, QuMagie, Qmiix Agent
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 25GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, SMB, DDNS, NFS, SFTP, RTSP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, SMTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS 1.0, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, Wake-On-LAN, 3 Lüfter integriert, geplantes Ein-/Ausschalten, Einschalten nach Stromversorgungsausfall, S.M.A.R.T. Unterstützung, Reset-Taste, Dual-Boot
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2, ISO 7779
Mitgeliefertes Zubehör
2 Netzkabel, 120 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
261.81 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
500 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris 10 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 4.5.1
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
53 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
17.87 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
30 (gesamt)/ 30 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 25Gb - SFP28 ¦ 4 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type C ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
32 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon W-1250 3.3 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.343,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.643,65*
€ 6.715,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.602,53*
€ 6.667,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.428,79*
€ 6.460,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.344,51*
€ 6.359,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.343,36*
€ 6.358,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-H1283XU-RP-E2136-32G
ab € 3.924,68*
Zubehör
QNAP
TS-H1290FX-7232P-64G
ab € 6.577,58*
Zubehör
QNAP
TS-H1677XU-RP-3700X-32G
ab € 4.799,04*
Zubehör
QNAP
TS-h1683XU-RP-E2236-128G
ab € 7.604,15*
Zubehör
QNAP
TS-H1886XU-RP-R2-D1622-32G
ab € 2.762,17*
Zubehör
QNAP
TS-h2483XU-RP-E2236-128G
ab € 6.938,07*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7232P-64G
ab € 7.151,06*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7302P-256G
ab € 13.194,89*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7302P-128G
ab € 9.588,40*
Zubehör
QNAP
TS-H3088XU-RP-W1270-64G
ab € 5.077,86*
Zubehör
QNAP
TS-H686-D1602-8G
ab € 1.321,84*
Zubehör
QNAP
TS-H886-D1622-16G
ab € 1.608,91*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-32G
ab € 1.088,78*
Zubehör
QNAP
TS-H973AX-8G
ab € 884,07*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-I3-4G
ab € 1.395,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.