Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X1228i DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8602636
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JTV11.001
EAN/GTIN:
     4710886243281
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.
Acer X1228i - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Polen
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
2.7 kg
Projektor
Besonderheiten
DLP 3D Ready
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
220 Watt
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis
4:3
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, acer beamer, beamer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,43*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,48*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,06*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,06*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,50*
Zubehör
Acer
UC.JTG11.001
ab € 110,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.