Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology HAT5300 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-365456
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT5300-8T
EAN/GTIN:
     4711174724123
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Synology HAT5300 wurde entwickelt, um anspruchsvolle und umfangreiche Workloads zu bewältigen. Ihr Design ist speziell für Speicherlösungen von Synology optimiert und bietet einen hohen sequenziellen Datendurchsatz, um die Anzahl von gleichzeitigen Clients zu maximieren, die das System unterstützen kann. Laufwerke der Serie HAT5300 sind für maximale Verfügbarkeit ausgelegt und durchlaufen mehr als 300.000 Stunden an Validierungstests.
Synology HAT5300 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - für Deep Learning NVR DVA3221; Disk Station DS1621, DS1821; RackStation RS1221, RS3621, RS4021
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
770 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Arbeitslast bis zu 550 TB pro Jahr
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, BSMI, RoHS, ICES, KC, EAC, RCM
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.38 Watt (Leerlauf) ¦ 9.1 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
230 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology RS820RP+, SA3400, SA3600 ¦ Synology Deep Learning NVR DVA3219, DVA3221 ¦ Synology Disk Station DS1520+, DS1618+, DS1621+, DS1621XS+, DS1819+, DS1821+, DS220+, DS2419+, DS3018xs, DS3617xs, DS420+, DS720+, DS920+ ¦ Synology RackStation RS1221+, RS1221RP+, RS1619xs+, RS18017XS+, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, RS3617RPxs, RS3617xs+, RS3618XS, RS3621RPxs, RS3621xs+, RS4017XS+, RS4021xs+, RS820+, RS820RP+
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 250,44*
€ 270,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,13*
€ 278,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 260,06*
€ 279,03*
2 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 260,73*
€ 281,84*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 269,73*
€ 290,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.