Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L635SU 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8637247
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA29140
EAN/GTIN:
     8715946695372
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Als Marktführer in der 3LCD-Technologie verbessert Epson seine hellen Laserprojektoren kontinuierlich mit immer kompakteren Kurzdistanz-Projektoren. Der EB-L630SU zeichnet sich durch effektive, praktische und durchdachte Features aus, um den Anforderungen von Projektionen in Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Museen und bei Touristenattraktionen gerecht zu werden. Und all das bei maximalem Lens-Shift-Bereich und hervorragender Bildqualität.
Epson EB-L635SU - 3-LCD-Projektor - 6000 lm (weiß) - 6000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
0,67 Zoll großes LCD
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Loch für Sicherheitsseil
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
345 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dBA
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
27 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.1 cm
Transporttiefe
56.4 cm
Transporthöhe
20.3 cm
Transportgewicht
11.79 kg
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33.4 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
8.4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.7
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 508 cm
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Autom. EIN, kompatibel mit Dokumentenkamera, Cinema Mode
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.9 m - 3.5 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Digitaler Zoomfaktor
1.35x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.8 - 1.07:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
4200 lm
Helligkeit (Farbe)
6000 lm
Helligkeit (weiß)
6000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.704,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.801,70*
€ 3.334,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.789,68*
€ 3.319,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.733,62*
€ 3.253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.706,87*
€ 3.221,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.704,35*
€ 3.218,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA29
ab € 150,59*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA29
ab € 242,18*
Zubehör
Epson
CP05OSSEHA29
ab € 331,19*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA29
ab € 333,53*
Zubehör
Epson
CP05RTBSHA29
ab € 265,60*
Zubehör
Epson
CP5EOSSWHA29
ab € 163,57*
Zubehör
Epson
V12H526040
ab € 116,82*
Zubehör
Epson
V12H003B22
ab € 129,40*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,55*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 171,90*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 232,78*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,69*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,29*
Zubehör
Epson
V12H006AF0
ab € 54,28*
Zubehör
Epson
V12H006AG0
ab € 71,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.