Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-LS11000W 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8730310
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA48040
EAN/GTIN:
     8715946700748
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Laserprojektion zu Hause Unsere Fertigungsphilosophie verfolgt das Ziel, Helligkeit, Kontrast und Farbe in kompromissloser Qualität sowie höchste Bildqualität zu liefern. Darüber hinaus ist der EH-LS11000W mit einem einzigartig konzipierten optischen Lasersystem ausgestattet. Mit einem hocheffizienten LD-Paket, einer neu entwickelten Blende, und der Optimierung der optischen Komponente, die nur Epson bieten kann, erreicht das Gerät eine Helligkeit von 2.500 Lumen, einen hohen Kontrast und eine hervorragende Farbwiedergabe . Die lange Lebensdauer des Lasersystems von bis zu 20.000 Stunden bietet praktisch sorgenfreien Betrieb. Die Wartezeit zum Aufwärmen oder Abkühlen ist gleich null, denn der Projektor erreicht fast unverzüglich die maximale Helligkeit und schaltet sich nahezu sofort aus. Erleben Sie atemberaubendes 4K Machen Sie Ihr Zuhause zum Mittelpunkt der Action mit fortschrittlicher Pixel-Shifting-Technologie, die parallel mit drei einzelnen High-Definition-LCD-Chips arbeitet, um ein unglaublich scharfes 4K-Bild (8,3 Millionen Pixel) ohne Einbußen bei der Bildhelligkeit zu erzeugen. Optimale Leistung mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von bis zu 2.500.000:1, 4K-Enhancement-Technologie, 3LCD-Technologie, 4K Frame Interpolation, 4K Super Resolution und HDR10+-Unterstützung. Dank des Epson ZX Picture Processors ermöglicht Scene Adaptive Gamma dem Benutzer, die Bildqualität basierend auf den Szeneninformationen selbst automatisch anzupassen. Damit ergibt sich eine einfache Möglichkeit, unabhängig vom angezeigten Inhalt beeindruckende Farben und Kontraste zu erzielen. Die Evolution der HDR-Farbtondarstellung HDR ist eine von Filmemachern in den Vordergrund gestellte Schlüsseltechnologie, die dabei hilft, die visuellen Intentionen eines Films originalgetreuer zu vermitteln. Evolution in der HDR-Technologie bedeutet, dass jetzt auch subtile Schattentöne bis ins Detail dargestellt werden können. Hauchen Sie Ihren Bildern Leben ein Die Super Resolution definiert und schärft verschwommene Bilder bei Standard- und 4K-Inhalten und bringt unglaubliche Details zutage, für lebensechte Bilder. 4K-Videos mit schnellen Bewegungen, klar und flüssig Neben der aktuellen Frame-Interpolation-Technologie wurde nun auch die Unschärfereduktion verbessert. Selbst beim Anschauen von Sportübertragungen mit schnellen Bewegungen oder beim Spielen bleiben die Bildkonturen klar und die Bewegungen sind flüssig, um 4K-Videos ein realistischeres und dynamischeres Gefühl als je zuvor zu verleihen. Für außergewöhnliche Installationsflexibilität Dank der leistungsstarken Lens-Shift-Funktion (vertikal ± 96,3 %, horizontal ± 47,1 %) und des Zooms (x 2,1), den nur ein hochentwickeltes Heimmodell bietet, kann der EH-LS11000W sowohl in Wohnräumen als auch in privaten Heimkinos installiert werden. Der Benutzer kann die Lens-Shift-Funktionen mithilfe der Fernbedienung, des Bedienfelds auf dem Projektor oder mithilfe von Steuerungsbefehlen bedienen. Neben der gleichen Geräuscharmut (25 dB/Lichtleistung 75 %) wie bei den Vorgängermodellen, sorgt eine Reduzierung des hochfrequenten Geräuschpegels für weniger Ablenkung und ein noch intensiveres Erlebnis. Praktische Funktionalität, bequeme Anschlussmöglichkeiten Unterstützung von eARC/ARC Dank ARC kann das Audiosignal mit einem HDMI-Kabel auf den Projektor übertragen werden. Darüber hinaus unterstützt eARC qualitativ hochwertigen Sound 3 und bietet Ihnen, eine hervorragend abgestimmte Mischung aus Video und Sound bei einfacherer Installation. Unterstützung von 4K-Inhalten (120 fps) Optimierte Unterstützung für die Bildausgabe bei Spielen mit schnellen Bewegungen. Calman-fähig Professionelle, hochwertige Farbkalibrierung, der Farbprofis und Filmemacher vertrauen.
Epson EH-LS11000W - 3-LCD-Projektor - 2500 lm (weiß) - 2500 lm (Farbe) - 4K - 16:9 - 4K - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre - 12.000 Stunden - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
302 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
22 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Maße und Gewicht
Breite
52 cm
Tiefe
44.7 cm
Höhe
19.3 cm
Gewicht
12.7 kg
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.0-3.0
Zoomfaktor
2.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
96.3% / 96.3%
Horizontale Objektivverschiebung
47.1% / 47.1%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
480 Hz
Besonderheiten
EPSON 3LCD-Technologie, Crystal Clear Fine (C2 Fine), AMX Device Discovery, dynamischer Modus, Digital Zoom, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, Crestron Integrated Partner, sofortiges Ein-/Ausschalten, Control4 SDDP, 4K Enhancement, Bright Cinema, ARC (Audio Return Channel), Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Frame-Interpolation, Speicher für Objektivposition, Super Resolution, Natural Mode, Kompatibilität mit HDR10+, Enhanced Audio Return Channel (eARC), unterstützt Calman, 4K Frame Interpolation, 4K Super Resolution, Epson ZX Picture Processor, Scene Adaptive Gamma
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
4K PRO-UHD - 4K
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.35 - 2.84:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (Farbe)
2500 lm
Helligkeit (weiß)
2500 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Bildschirmauslöser ¦ 2 x HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.663,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.825,21*
€ 3.362,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.807,94*
€ 3.341,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.728,75*
€ 3.247,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.685,26*
€ 3.195,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.663,60*
€ 3.169,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSWH488
ab € 687,04*
Zubehör
Epson
V12H526040
ab € 116,64*
Zubehör
Epson
V12H003B22
ab € 148,46*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,29*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 82,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.