Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P1357Wi DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000020590
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUP11.001
EAN/GTIN:
     4710886649588
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.
Acer P1357Wi - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4500 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
2.4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.59-2.87
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
69 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Helligkeit
4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
203 Watt
Projektionsdistanz
1.9 m - 9.7 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.21 - 1.57:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 6000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 376,66*
€ 426,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,50*
€ 476,42*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 423,35*
€ 476,43*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 438,74*
€ 504,69*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 474,29*
€ 526,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,11*
€ 507,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,23*
€ 497,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,55*
€ 468,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,08*
€ 464,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 38,75*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X00
ab € 11,49*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X01
ab € 16,71*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,94*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,30*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.