| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8763594 Herst.-Nr.: C13T05H64510 EAN/GTIN: 8715946704999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epson DURABrite Ultra Tinte ist ein vielseitiges Tintenpatronenset mit vier Farben, das gestochen scharfe Textdokumente und brillante Fotos in Laborqualität liefert. Es eignet sich ideal für kostengünstiges, zuverlässiges Drucken ohne Kompromisse. Epson 405XL Multipack - 4er-Pack - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - versandfertig - Tintenpatrone - für WorkForce WF-7310DTW, WF-7830DTWF, WF-7835DTWF, WF-7840DTWF; WorkForce Pro WF-7840DTWF Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Versandfertig | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | ![](/p.gif) | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 18.9 ml - bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 14.7 ml - bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 14.7 ml - bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 14.7 ml - bis zu 1100 Seiten | ![](/p.gif) | Patronenleistung | XL | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 1100 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce WF-7310DTW, WF-7830DTWF, WF-7835DTWF, WF-7840DTWF ¦ Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |