Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Epson WorkForce WF-7310DTW Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 2400 DPI A3+ WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92506939
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH70401
EAN/GTIN:
     8715946690698
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
26 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
6.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 2500 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodus
Auto
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3+
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
13500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint
Verpackungsdaten
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
472 mm
Verpackungstiefe
582 mm
Verpackungshöhe
444 mm
Paketgewicht
16684 g
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
22 Seiten pro Minute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T05G64510
ab € 47,37*
Zubehör
Epson
C13T05H64510
ab € 114,62*
Zubehör
Epson
C13T05H14010
ab € 37,42*
Zubehör
Epson
C13T05H24010
ab € 22,86*
Zubehör
Epson
C13T05H34010
ab € 22,77*
Zubehör
Epson
C13T05H44010
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.