Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
CORSAIR MP600 PRO LPX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8764876
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CSSD-F1000GBMP600PLP
EAN/GTIN:
0840006657781
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die CORSAIR MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 M.2-SSD sorgt für eine leistungsstarke Datenspeichererweiterung, die für die PS5 optimiert ist.
CORSAIR MP600 PRO LPX - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper - für Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
11 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
PS5-kompatibel, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 5800 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
700 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
M2 Festplatte
,
NVMe Festplatte
,
NVMe SSD
,
PlayStation Zubehör
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
internal hard drives ssd 1000 gb
,
internes ssd
,
interne ssd 1 tb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 85,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000252BOX
ab € 103,85*
Ähnlich
AMD Ryzen 5 5600GT Prozessor 3,6 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100001488BOX
ab € 102,39*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700G Prozessor 3,8 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000263BOX
ab € 146,67*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700X Prozessor 3,4 GHz 32 MB L3 Box
AMD
100-100000926WOF
ab € 130,31*
Ähnlich
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3 Box
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.755,18*
Ähnlich
Corsair AF120 ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,97*
Ähnlich
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,39*
Ähnlich
Corsair CL-9011124-WW Computerkühlsystemteil/-zubehör
Corsair
CL-9011124-WW
ab € 11,16*
Ähnlich
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 58,08*
Ähnlich
Corsair CO-9050156-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 61,83*
Ähnlich
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 42,22*
Ähnlich
Corsair CO-9051007-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Weiß
Corsair
CO-9051007-WW
ab € 33,87*
Ähnlich
Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 45,02*
Ähnlich
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair
CMT32GX5M2X6000C36
ab € 135,79*
Ähnlich
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5200C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair
CMT64GX5M2B5200C40
ab € 183,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen