Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109864853
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050163-WW
EAN/GTIN:
     840006693758
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
120 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 15 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27.5 dB
Mindestluftstrom
13.4 cfm
Maximaler Luftstrom
56.3 cfm
Minimum Luftdruck
0.2 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.9 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Ventilator-Lagertechnik
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 146,97*
Ähnlich
AMD
100-100000926WOF
ab € 135,41*
Ähnlich
AMD
100-100000061WOF
ab € 200,95*
Ähnlich
AMD
100-100000590BOX
ab € 294,59*
Ähnlich
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.763,93*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 18,10*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,68*
Ähnlich
Corsair
CL-9011124-WW
ab € 11,29*
Ähnlich
Corsair
CMH64GX5M4B6400C32
ab € 250,62*
Ähnlich
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 57,82*
Ähnlich
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 62,68*
Ähnlich
Corsair
CO-9051007-WW
ab € 33,84*
Ähnlich
Corsair
CP-8920224
ab € 77,04*
Ähnlich
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 44,54*
Ähnlich
Corsair
CMT32GX5M2X6000C36
ab € 132,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.