Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P1657Ki DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8765508
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JV411.001
EAN/GTIN:
     4710886901471
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Acer Essential-Serie bietet Projektoren mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis für den täglichen Gebrauch bei der Arbeit oder zu Hause.
Acer P1657Ki - DLP-Projektor - 3D - 4500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - DLP-Chipsatz - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Kennzeichnung
ISO 21118, HDCP
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
309 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
43.3 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
29.7 cm
Transportgewicht
4.3 kg
Maße und Gewicht
Breite
34.3 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
11.2 cm
Gewicht
3.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.94-2.07
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
69 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Bild in Bild, DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, ColorBoost Technology, SmartFormat Technologie, Unterstützung des Bildformats 16:9, Wireless Ready, 24p True Cinema, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Acer ColorSafe II Technologie, 360-Grad-Projektion, Geringe Eingabeverzögerung, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield, Auto-Shutdown, PIN-geschützt
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1 (dynamisch)
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1.9 m - 9.7 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.127 - 1.46:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
3600 lm
Steuerungen und Einstellungen
Drehung, neigbar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon Mono 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,33*
€ 738,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,64*
€ 717,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,11*
€ 693,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,89*
€ 686,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,92*
€ 671,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,43*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,48*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,06*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,06*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,50*
Zubehör
Acer
UC.JTA11.001
ab € 153,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.