Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Storage-Systeme
>
NAS Server
>
Storage Server
>
Artikel
QNAP TS-h1886XU-RP R2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-8767532
Hersteller:
QNAP
Herst.-Nr.:
TS-H1886XU-RP-R2-D1622-32G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das 2U Rackmount TS-h1886XU-RP R2 verfügt über zwölf 3,5-Zoll SATA 6 Gb/s Laufwerkseinschübe, sechs 2,5-Zoll SATA 6 Gb/s Steckplätze, unterstützt 10GbE und vier 2,5GbE Konnektivität und verfügt über einen Intel Xeon D-1622 Prozessor mit 128 GB DDR4 Error Correcting Code (ECC) Arbeitsspeicher. Auf dem TS-h1886XU-RP R2 läuft das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem, um Serverleistung mit hoher Zuverlässigkeit zu realisieren. Das TS-h1886XU-RP R2 bietet eine leistungsstarke und dennoch günstige NAS Lösung, egal ob für unternehmenskritische Dateiserver, Virtualisierungsserver, gemeinschaftliche Videobearbeitung oder effiziente Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.
QNAP TS-h1886XU-RP R2 - NAS-Server - 18 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60, RAID TP - RAM 32 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
54.97 cm
Höhe
8.83 cm
Gewicht
12.73 kg (ohne HDD)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 18 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Anti-Viren-Schutz, Dateistation, Anschluss-Bündelung, Qfiling, Qsirch, Q'center (NAS CMS), WORM (Write Once Read Many protection), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, QmailAgent, QuWAN
Data Link Protocol
10 GigE optisch, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
DDNS, IPv4, IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, 3 Lüfter integriert, Secure Erase, Dual-Boot
Produktzertifizierungen
TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
48 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 64 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 2 Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
117.92 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
550 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero h5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID TP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
18.69 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm) ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
4 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 10Gb - SFP+
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x4 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
32 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1622 2.6 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Netzwerkspeicher
Weitere Suchbegriffe:
Server
,
Storage Server
,
qnap storage server
,
storage server
,
nas 2,5"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.453,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.737,00*
€ 4.447,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.697,58*
€ 4.400,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.571,48*
€ 4.250,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.503,60*
€ 4.169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.453,20*
€ 4.109,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP - TS-h973AX-32G
QNAP
TS-h973AX-32G
ab € 1.066,08*
Zubehör
QNAP - TS-h973AX-8G
QNAP
TS-h973AX-8G
ab € 886,12*
Zubehör
QNAP - TVS-h1288X-W1250-16G
QNAP
TVS-h1288X-W1250-16G
ab € 2.560,74*
Zubehör
QNAP -TS-h1677XU-RP-3700X-32G
QNAP
TS-h1677XU-RP-3700X-32G
ab € 4.798,41*
Zubehör
QNAP -TS-h2490FU-7232P-64G
QNAP
TS-h2490FU-7232P-64G
ab € 7.106,56*
Zubehör
QNAP -TS-h2490FU-7302P-128G
QNAP
TS-h2490FU-7302P-128G
ab € 9.660,21*
Zubehör
QNAP -TS-h3088XU-RP-W1250-32G
QNAP
TS-h3088XU-RP-W1250-32G
ab € 5.298,58*
Zubehör
QNAP TS-h2490FU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau 7302P
QNAP
TS-H2490FU-7302P-256G
ab € 11.557,07*
Zubehör
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP
TVS-472XT-I3-4G
ab € 1.349,17*
Zubehör
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP
TVS-472XT-PT-4G
ab € 1.359,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen