Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi-8190 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8771874
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03810-B001
EAN/GTIN:
     4939761312052
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Die Weiterentwicklung der Ricoh fi-8000 Series setzt neue Maßstäbe für das Business-Scannen, indem sie die Herausforderungen von heute bewältigt und einen langfristigen strategischen Vorteil für Unternehmen bietet, die sich auf die Zukunft der Arbeit einstellen. Mit bahnbrechender optischer Technologie und einer Vielzahl innovativer neuer Patente unterstützt die Ricoh fi-8000 Series digitale Transformation mit branchenführender Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit - aufbauend auf Technologie, der Sie vertrauen können.
Ricoh fi-8190 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 90 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 90 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 13000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.2 Gen 1, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.2 Gen 1, Gigabit LAN
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 355.6 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterter Austauschservice - Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte, Reisepass, Briefumschlag, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
Langes Dokument - bis zu 216 x 6096 mm ¦ ADF - bis zu 216 x 355.6 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
ADF Papierrinne
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
2 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader for ScanSnap, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, PaperStream NX Manager, Scanner Central Admin, Software Operation Panel
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Windows 11, Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Ubuntu
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
13000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED, 3-farbig
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
90 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 90 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 180 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 180 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
90 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
90 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Advanced DTC, automatische Farberkennung, Blank Page Detection, Color Dropout, Entrasterung, Deskew, Dither, Dynamic Threshold, Error Diffusion, Halbton-Entfernung, Image Emphasis, Punch Hole Removal, Vertical Line Reduction
Scan Dateiformate
PDF, BMP, DOC, JPEG, JPEG 2000, Multi-TIFF, PNG, TIFF, XLS
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
4 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 - Type B ¦ Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 980,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,90*
€ 1.252,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,99*
€ 1.250,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,02*
€ 1.220,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,66*
€ 1.197,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,59*
€ 1.166,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B501
ab € 1.564,18*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B101
ab € 433,07*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B051
ab € 573,16*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B601
ab € 966,07*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B551
ab € 1.023,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.