Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi-8290 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8771877
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03810-B501
EAN/GTIN:
     4939761312243
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Als Ergebnis der Weiterentwicklung der führenden professionellen Scanner bietet der fi-8290 eine Technologie, die entwickelt wurde, um die Herausforderungen von heute zu meistern und die Wertschöpfung zu fördern. Die revolutionäre PFU Clear Image Capture-Technologie liefert eine bessere Bildqualität als andere vorhandene Technologien, was zu einer der höchsten OCR-Genauigkeitsraten der Branche führt. Die PaperStream IP-Software optimiert die Ausgabedateien für schnellere und kostengünstigere Arbeitsabläufe. Der fi-8290 kann problemlos eine Vielzahl von Dokumententypen verarbeiten - von 20 bis 465 g/m², Karten oder Familienbüchern mit einer Dicke von bis zu 7 mm. Die Innovationen, die wir an dieser Scanlösung vorgenommen haben, machen sie zu einem zuverlässigen und robusten Produkt. Sie können sich auf einen niedrigen Energieverbrauch und eine automatische Blatttrennungskontrolle der neuesten Generation freuen, die stets einen perfekten Blatteinzug gewährleistet. Gleichzeitig kombiniert dieser Scanner den intelligenten Papierschutz (ISoP) mit der Bildkontrolltechnologie, um Pässe, Familienbücher beim Scannen von gemischten Stapeln sicher zu erfassen und zu schützen. Mit einem automatischen Dokumenteneinzug für 100 Blatt und einer maximalen Duplex-Scangeschwindigkeit von 90 Seiten pro Minute (180 ipm), kombiniert mit zahlreichen Funktionen, bietet der fi-8290 eine bisher unerreichte Produktivität. Die Overscan-Kontrolle und die verbesserte Multifeed-Erkennung verhindern Stillstände aufgrund von Fehleinzügen, Papierstaus oder Erkennungsfehlern, während die Ablage nach dem Scannen ebenfalls schneller erfolgt. Dank der automatischen Sortierung bei unterschiedlichen Dokumententypen, der kurzen Startzeit und der zentralen Überwachung und Verwaltung des Scanners per Fernzugriff profitieren die Benutzer von einem unterbrechungsfreien Betrieb und einer völlig neuen Benutzererfahrung. Auch der langfristige strategische Vorteil wird zur Realität. Die organisatorische Intelligenz wird durch die skalierbare und automatisierte Erfassung reichhaltigerer und vielfältigerer Datensätze verbessert, was den fi-8290 zum idealen Partner macht, um den Weg der digitalen Transformation von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Phasen zu unterstützen.
Ricoh fi-8290 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 90 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 90 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 13000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 355.6 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterter Austauschservice - Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände), Visitenkarte, Reisepass, Briefumschlag, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
Langes Dokument - bis zu 216 x 6096 mm ¦ ADF - bis zu 216 x 355.6 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
ADF Papierrinne
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Energierverbrauch Sleep
2 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream Capture, Error Recovery Guide, PaperStream NX Manager, PaperStream ClickScan
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Ubuntu, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
13000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
Flachbett: weiße LED / ADF: Dual RGB LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
90 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 90 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 180 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 180 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 1.7 Sek./Scan - Hochformat Flachbett - 200 dpi ¦ 1.7 Sek./Scan - Hochformat Flachbett - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
90 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
90 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Punch Hole Removal, Deskew, Blank Page Detection, Entrasterung, Vertical Line Reduction, Halbton-Entfernung
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, DOC, XLS, JPEG 2000
Scansensor-Typ
Flachbett: CCD / ADF: Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
57.7 cm
Höhe
23.4 cm
Gewicht
8.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 - Type B ¦ Gigabit LAN
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.621,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,92*
€ 2.069,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,17*
€ 2.063,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,16*
€ 2.007,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.653,96*
€ 1.968,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,56*
€ 1.929,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B001
ab € 1.085,79*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B101
ab € 442,53*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B051
ab € 578,76*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B601
ab € 975,12*
Ähnlich
Fujitsu
PA03810-B551
ab € 1.025,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.