Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer H6830BD DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8797214
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JVK11.001
EAN/GTIN:
     4711121011887
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer H6830BD - DLP-Projektor - UHP - 3D - 3800 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - DLP-Chipsatz - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
33.2 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
79 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
SmartFormat Technologie, 24p True Cinema, ISFccc, Acer ColorSafe II Technologie, High Dynamic Range (HDR), Fußball-Modus, Geringe Eingabeverzögerung, Acer Bluelight Shield, Auto-Shutdown, HDMI 3D Ready, von oben einsetzbare Lampe, Wall-Color Compensation
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
3800 lm
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
UHP 240 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 7.5 m
Auflösung
4K2K - 3840 x 2160
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.46:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
3040 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x seriell RS-232
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,70*
€ 885,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,27*
€ 866,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,29*
€ 857,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,68*
€ 844,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,73*
€ 820,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 38,90*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,47*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 25,15*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,25*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.