Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Dell SE3223Q LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8799391
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
210-BEGY
EAN/GTIN:
5397184656853
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Mit diesem 31,5"-4K-UHD-Monitor mit VA-Technologie, PBP/PIP, bis zu 1,07 Mrd. anzeigbaren Farben und einem festen Ständer können Sie Ihren Tag entspannt angehen.
Dell SE3223Q - LED-Monitor - 80.01 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
80.01 cm (31.5")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, LED-Randlichtsystem, an 3 Seiten ohne Blende
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.34 cm x 21.787 cm x 51.126 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.18159 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
32 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
60 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
32 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 71.34 cm - Tiefe: 21.787 cm - Höhe: 51.126 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.34 cm - Tiefe: 5.876 cm - Höhe: 42.16 cm - Gewicht: 6.44 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
11.01 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+11
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
700 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
216
PAIA Version
1.3.2
Verwendung (kg CO2e)
314
Herstellung (kg CO2e)
326
Logistik (kg CO2e)
54
EOL (kg CO2e)
6
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
386
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
31,5 zoll monitor 3840 x 2160 pixel
,
dell monitore
,
dell monitor se2416h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6.123,00*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.388,17*
€ 7.601,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.335,42*
€ 7.539,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.189,62*
€ 7.365,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.123,00*
€ 7.286,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL DANAUBC087 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Dell
DANAUBC087
ab € 25,49*
Zubehör
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 114,41*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
MM3_3AE3PAE
ab € 24,41*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
MM3_3AE5AE
ab € 37,07*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
MM3_3AE5PAE
ab € 78,21*
Zubehör
DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 55,79*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,61*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 42,41*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,41*
Zubehör
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 26,56*
Zubehör
DELL Schlanke Soundleiste – SB521A
Dell
DELL-SB521A
ab € 34,77*
Zubehör
DELL Slim Conferencing-Soundleiste – SB522A
Dell
DELL-SB522A
ab € 47,41*
Zubehör
DELL UltraSharp Webcam
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 110,00*
Zubehör
DELL WD19S-180W Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Dell
DELL-WD19S180W
ab € 119,11*
Zubehör
DELL Webcam – WB3023 – 2K QHD
Dell
WB3023-DEMEA
ab € 44,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen