Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 650 Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8246N-4R013AA#ABD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4R013AA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Profitieren Sie mit diesem Paket aus Wireless-Tastatur und -Maus von einem Höchstmaß an Komfort, Produktivität, Zuverlässigkeit und Eleganz. Arbeiten Sie schneller und intelligenter dank über 20 Tasten mit anpassbaren Funktionen und präzisem Tracking Ihrer Maus. Dieses Paket enthält Recyclingmaterialien und lässt sich mühelos reinigen und desinfizieren.
HP 650 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - Deutsch - Schwarz - für Laptop 15-dw1025nk; Pavilion Plus Laptop 14-eh0660nd
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 42.822 cm x 11.547 cm x 1.806 cm / 430 g ¦ Maus: 6.995 cm x 12.028 cm x 4.139 cm / 90 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Region
Deutschland
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4.7 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
53.7 cm
Transportgewicht
860 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Laptop 15-dw1025nk ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14-eh0660nd
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 77,98*
€ 96,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 104,37*
3 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,36*
€ 109,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 93,99*
€ 116,64*
6 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 99,10*
€ 122,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.