Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8810840
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDH3N-2T00-G26
EAN/GTIN:
     0619659195885
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Erstellen Sie mit der SanDisk Ultra M.2 NVMe 3D SSD ein System, das mit Ihnen Schritt hält. Egal, ob zum Aufrüsten oder beim Bau eines neuen PCs - diese leistungsstarke und dennoch kostengünstige SSD sorgt für blitzschnelle und latenzarme Leistung. Von der Musik- und Audioproduktion über Datenverarbeitung bis hin zu gelegentlichen Gaming-Abenden und darüber hinaus - durch die hohe Geschwindigkeit dieser internen SSD schaffen Sie mehr in kürzerer Zeit. Für ein Upgrade auf NVMe-Leistung der nächsten Generation gab es nie einen besseren Zeitpunkt.
SanDisk Ultra 3D - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22.05 mm
Tiefe
80.61 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
7.4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
2600 MBps (lesen)/ 1800 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
1200 TB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.2 cm
Transporttiefe
2.2 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
32 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,04*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 175,47*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,85*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 67,29*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,34*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,02*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,89*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 301,27*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 338,28*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 447,08*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,31*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 476,44*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 639,25*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 851,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.