Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS422+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8823249
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS422+
EAN/GTIN:
     4711174724475
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Mit ihrem kompakten 1U-Formfaktor und dem leistungsstarken Synology DiskStation Manager (DSM)-Betriebssystem ist die Synology RackStation RS422+ mit 4 Einschüben eine erschwingliche All-in-One-Lösung für kleine Unternehmen und Heimlaborbesitzer, die ihre täglichen Anforderungen an Datenverwaltung, -freigabe, -synchronisation und -sicherung erfüllen möchten.
Synology RackStation RS422+ - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.8 cm
Tiefe
32.75 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.38 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Hochverfügbarkeit, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, Access Control List (ACL) Support, FTP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, DNS-Server, Apple Time Machine-kompatibel, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, Ausfallsicherung, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, B-Tree File System (Btrfs), Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Baidu Cloud-Unterstützung, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Cloud Station Server, White List, Rsync-kompatibel, Synology Hybrid RAID, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, MegaDisk Support, Tencent COS Support, Wake on WAN (WOW), RADIUS Server
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DNS, POP3, IMAP, SMB, NFS, SFTP, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SFTP, LDAP, RADIUS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DNS, File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v4.1 (NFS v4.1)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, Wake-On-LAN, 3 Lüfter integriert, geplantes Ein-/Ausschalten, Reset-Taste, verschließbare Schale
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
100 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus (Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28.5 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x seriell (Verwaltung) - DB-9
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded R1600 2.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.1 GHz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,96*
€ 699,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,05*
€ 691,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,10*
€ 689,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,14*
€ 679,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,33*
€ 650,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 198,31*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 140,84*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 149,27*
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 115,54*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 78,99*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,60*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,27*
Zubehör
Synology
E10G22-T1-MINI
ab € 104,49*
Zubehör
Synology
HAT5310-20T
ab € 627,09*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 412,35*
Zubehör
Synology
SAT5220-480G
ab € 135,68*
Zubehör
Synology
SAT5220-960G
ab € 237,39*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 255,96*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 285,84*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 191,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.