Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS822RP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8838335
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS822RP+
EAN/GTIN:
     4711174724758
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Laptopspeicher
Die kompakte Synology RackStation RS822RP+ mit 1U und 4 Einschüben ist mit ihrer Speicher- und Konnektivitätserweiterung in Verbindung mit dem leistungsstarken Synology DiskStation Manager (DSM)-Betriebssystem eine ideale Edge-Storage-Lösung für Zweigstellen und kleine und mittlere Unternehmen.
Synology RackStation RS822RP+ - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
51.86 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
8 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
108 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, FTP-Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, DNS-Server, Apple Time Machine-kompatibel, VPN-Server, Dropbox-Unterstützung, Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, Ausfallsicherung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, B-Tree File System (Btrfs), Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Baidu Cloud-Unterstützung, EXT4-Dateisystem, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Rsync-kompatibel, Synology Hybrid RAID, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, MegaDisk Support, Wake on WAN (WOW), Let's Encrypt, Advanced Snapshot Technology, Datenwiederherstellung auf Datei- und Ordnerebene, Quotensystem mit flexibler Speicherung, Datei-Selbstreparatur, Inline-Kompression
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, FTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 integrierte Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
150 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27.4 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x eSATA ¦ 1 x seriell (Verwaltung) - DB-9
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.019,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,22*
€ 1.306,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,68*
€ 1.303,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,19*
€ 1.272,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,23*
€ 1.247,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,96*
€ 1.213,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST10000VN000
ab € 194,38*
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 198,31*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 140,84*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 149,27*
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 115,54*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 78,99*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006_8
ab € 714,44*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006_2
ab € 181,03*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006_4
ab € 363,30*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006_6
ab € 535,99*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004_6
ab € 935,20*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004_2
ab € 311,77*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004_8
ab € 1.268,68*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004_4
ab € 623,79*
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008_8
ab € 1.699,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.