Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Gold WD221KRYZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     509-2475172
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD221KRYZ
EAN/GTIN:
     0718037893518
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Passen Sie den Speichermix Ihres Unternehmens an Ihre spezifischen Anforderungen an - mit einem umfassenden Portfolio von WD Gold-Festplatten der Unternehmensklasse mit Kapazitäten von 1 TB bis 22 TB, mit OptiNAND-Technologie bei 20 TB und 22 TB. Diese äußerst zuverlässigen Lösungen für anspruchsvolle Speicherumgebungen bieten bis zu 2,5 Mio. Stunden MTBF, Vibrationsschutztechnologie und eine geringe Leistungsaufnahme dank HelioSeal-Technologie (für 12 TB und mehr). Die WD Gold SATA HDDs wurden speziell für den Einsatz in Rechenzentren und Speichersystemen der Enterprise-Klasse entwickelt und bieten die erstklassige Leistung, die Sie von Western Digital-Festplatten erwarten.
WD Gold WD221KRYZ - Festplatte - Enterprise - 22 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
670 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
22 TB
Merkmale
HelioSeal, Advanced Format 512e, OptiNAND-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ROHS Directive 2015/863/EU, ROHS Directive 2011/65/EU
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.1 Watt (aktiv) ¦ 5.7 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
291 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 490,78*
€ 527,41*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 489,88*
€ 529,72*
1 Tag
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,45*
€ 532,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 492,17*
€ 533,14*
2 Tage
32
pro Stück
€ 6,90*
ab € 497,21*
€ 534,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,41*
€ 627,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,91*
€ 621,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,31*
€ 617,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,50*
€ 608,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,78*
€ 584,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.