Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859018
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9127#ABD
EAN/GTIN:
     4030152091270
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
HP Premium - 125 Mikron - 50er-Pack - glänzend - durchsichtig - 303 x 426 mm Taschen für Laminierung - für OneLam 400 A3, 400 A4, Combo A3
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Transportbreite
30.7 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
1.5 cm
Transportgewicht
1.99 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
303 x 426 mm
Medienfarbe
Durchsichtig
Medienstärke
125 Mikron
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
50er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP OneLam 400 A3, 400 A4, Combo A3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.