Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS1522+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8865075
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS1522+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Die Synology DiskStation DS1522+ mit 5 Einschüben ist einfach zu skalieren und zu erweitern, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Angetrieben vom Synology DiskStation Manager (DSM) bietet sie eine flexible All-in-One-Lösung für die gemeinsame Nutzung, Synchronisierung, Sicherung und Überwachung von Daten.
Synology Disk Station DS1522+ - NAS-Server - 5 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
22.3 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
2.7 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
2 Lüfter
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 5 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
108 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Lastenausgleich, Wake on LAN (WOL), Hochverfügbarkeit, Access Control List (ACL) Support, FTP-Server, Überwachungsstation, DNS-Server, Cloud-Sicherung, VPN-Server, ONVIF-Unterstützung, Link Aggregation, B-Tree File System (Btrfs), Dateistation, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, RAID-Migration, Synology Hybrid RAID, automated failover, Wake on WAN (WOW), Let's Encrypt, RADIUS Server, NFS Kerberos-Authentifizierung, Cloud Sync, Advanced Snapshot Technology, Datenwiederherstellung auf Datei- und Ordnerebene, Quotensystem mit flexibler Speicherung, Datei-Selbstreparatur, Inline-Kompression, SSD read-write cache, Verschlüsselung freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, Login Auto Block
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, CIFS, OpenVPN
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SSH
Leistung
Sequentielles Lesen: 736 MB/s ¦ Sequentielles Schreiben: 796 MB/s
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
52.06 Watt
Gestellte Leistung
120 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
16.71 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
22.9 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Sicherheits-DVR
Komprimierungsformat
H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
5 (gesamt)/ 5 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x eSATA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded R1600 2.6 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.1 GHz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 611,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,66*
€ 789,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,50*
€ 784,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,77*
€ 770,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,19*
€ 757,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,82*
€ 728,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 140,84*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 149,27*
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 115,54*
Zubehör
Western Digital
WD80EFPX
ab € 160,68*
Zubehör
Western Digital
WD20EFPX
ab € 70,76*
Zubehör
Western Digital
WD40EFPX
ab € 88,12*
Zubehör
Western Digital
WD60EFPX
ab € 125,11*
Zubehör
Western Digital
WD101EFBX
ab € 211,83*
Zubehör
Western Digital
WD120EFBX
ab € 236,16*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 79,24*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,60*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,27*
Zubehör
Synology
D4ES01-16G
ab € 293,27*
Zubehör
Synology
D4ES02-8G
ab € 152,70*
Zubehör
Synology
E10G22-T1-MINI
ab € 104,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.