Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST20000NT001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     920-17313
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST20000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432832
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate versteht Ihre individuellen Datenspeicherherausforderungen und hat die NAS-Festplatten IronWolf Pro entwickelt, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können. Diese NAS-Festplatten sind für Umgebungen mit mehreren Benutzern und hohe Workload-Raten konzipiert und werden durch AgileArray-Technologie für optimale Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit unterstützt.
Seagate IronWolf Pro ST20000NT001 - Festplatte - 20 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
670 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
20 TB
Merkmale
RV-Sensor, Time-Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Dual-Plane Balance, AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, Workload Rate Limit (WRL) bis 550
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.5 Watt (average idle) ¦ 7.7 Watt (aktiv) ¦ 1 Watt (Standby) ¦ 1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 329,45*
€ 355,39*
2 Tage
69
pro Stück
€ 6,90*
ab € 329,86*
€ 355,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 330,98*
€ 357,03*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 334,15*
€ 358,01*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 341,64*
€ 365,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,39*
€ 422,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 72,19*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 176,72*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,31*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,38*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,65*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,19*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,79*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 300,15*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 340,93*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 442,84*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 223,81*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 482,10*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 640,14*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 855,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.